Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Papier


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4270
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4270
EAN/GTIN:
     4008705128445
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
HERMA Premium - Papier - matt - permanent selbstklebend - weiß - 38.1 x 21.2 mm 6500 Etikett(en) (100 Bogen x 65) laminierte Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
38.1 x 21.2 mm
Medientyp
Laminierte Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Rechtwinklige Ecken, chlorfrei
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
65
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
100 Bogen
Enthaltene Menge
6500 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 18,58*
€ 20,87*
1 Tag
35
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,60*
€ 20,90*
1 Tag
3
pro Paket
€ 4,90*
ab € 18,94*
€ 21,30*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 19,70*
€ 22,65*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 20,87*
€ 23,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1858* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.