| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3040470 Herst.-Nr.: 84452 EAN/GTIN: 4043619844524 |
| | |
|
| | |
| Dieses VGA Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an einen freien VGA Port Ihres PCs. Zur Tonübertragung schließen Sie einfach die beiden zusätzlichen Audio Anschlüsse des VGA Kabels an Ihre Soundkarte und Ihren Monitor an. Delock - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) zu HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) - 2 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Besonderheiten | Ferritleiste | | Länge | 2 m | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x VGA-Kabel - 15 PIN HD D-Sub (männlich) zu 15 PIN HD D-Sub (männlich) - 2 m ¦ 1 x Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm zu Mini-Phone Stereo 3,5 mm - 2 m ¦ 1 x Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm zu RCA (männlich) 2 x - 60 cm | | Anschlüsse | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter D-Sub, Adapter Sub-D, D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, VGA Cinch Kabel, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, VGA Verlängerungskabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel klinke, vga cinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| |