Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acer DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3039334
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.EXD0A.003
EAN/GTIN:
     4717276252908
Suchbegriffe:
Combo Laufwerk
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
Acer - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Hi-Speed USB - extern - Schwarz - für Aspire 3810, 3810T, V3, V5; Aspire TimelineU M3, M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.3 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
370 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Extern
Schnittstelle
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Verpackung
Einzelhandel
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, FCC
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
NTI File CD, NTI CD & DVD Maker, AHEAD Nero, Roxio DigitalMedia
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
Buffer Underrun Technology
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 3810T, 3810T-274G25N, 3810T-354G32MN, 3810T-354G32N, 3810T-6415, 3810T-8097, 3810T-8503, 3810T-8640, 3810T-944G32N, V3-571-53214G50Maii, V3-771G-33114G50Maii, V3-771G-53214G50Maii, V3-771G-53218G1TMaii, V5-471-33214G50Mass, V5-471G-33214G50Mass, V5-471G-53314G50Mass, V5-531-967B6G32Makk, V5-551G-64454G50Makk, V5-571G-33216G50Makk ¦ Acer Aspire TimelineU M3-581PT-33214G34Makk, M3-581PTG-53314G52Makk, M3-581PTG-73514G52Makk, M3-581T-323a4G52Makk, M3-581T-33214G52Makk, M3-581T-33216G34Makk, M3-581T-33216G52Makk, M3-581T-53316G52Makk, M3-581TG-32364G52Mnkk, M3-581TG-323a4G52Makk, M3-581TG-33216G34Makk, M3-581TG-53314G52Makk, M3-581TG-53316G52Makk, M3-581TG-73514G52Makk, M3-581TG-73516G52Makk, M5-481PT-6488, M5-481PT-6666, M5-481T-6448, M5-481TG-53314G12Mass, M5-481TG-53314G52Mass, M5-481TG-73514G25Mass, M5-581T-6479, M5-581T-6807, M5-581TG-53314G12Mass, M5-581TG-53314G25Mass, M5-581TG-53314G52Mass, M5-581TG-53316G12Mass, M5-581TG-53316G52Mass, M5-581TG-73514G25Mass, M5-581TG-73516G12Mass, M5-581TG-73516G52Mass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG