Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 4800 Resin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Resin 4800 3.15" x 80mm Farbband
Zebra Resin 4800 3.15" x 80mm Farbband
Artikel-Nr.:
     306-7827-HA4508.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     04800BK08045
EAN/GTIN:
     5051964119906
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra-Verbrauchsmaterialien sind laborgetestet und wurden speziell zur Verwendung auf Zebra-Druckern entwickelt. Wenn sie zusammen mit Zebra-Druckern verwendet werden, bieten sie die bestmögliche Leistung und Zuverlässigkeit beim Barcode-Drucken.
Zebra 4800 Resin - Schwarz - 80 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra R-140; PAX 110, 170; Xi Series 110, 140, 170, 90, 96; Z Series Z4Mplus, Z6Mplus
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
80 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra R-140 ¦ Zebra PAX 110PAX3, 170PAX, 170PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 24,75*
€ 28,88*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,05*
€ 29,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 288,96*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,01*
€ 294,37*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 270,29*
€ 305,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 346,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.