Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 4800 Resin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 4800 Resin Thermal Ribbon 60mm x 450m Farbband
Zebra 4800 Resin Thermal Ribbon 60mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-3030944
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     04800BK06045
EAN/GTIN:
     5051964119883
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra-Verbrauchsmaterialien sind laborgetestet und wurden speziell zur Verwendung auf Zebra-Druckern entwickelt. Wenn sie zusammen mit Zebra-Druckern verwendet werden, bieten sie die bestmögliche Leistung und Zuverlässigkeit beim Barcode-Drucken.
Zebra 4800 Resin - Schwarz - 60 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für PAX 110; S Series 105, 160; Xi Series 110, 140, 170, 90, 96; Z Series Z4Mplus, Z6Mplus
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
60 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra PAX 110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31417*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,85334*
€ 24,81547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53334*
€ 22,05467
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,31417*
€ 21,79386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.