|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-3030606 Herst.-Nr.: 88884031 EAN/GTIN: 4260133122130 |
| | |
|
|  |  |
 | SinanPower L-2500 - Speichergehäuse - 6.4 cm ( 2.5" ) - SATA 3Gb/s - 300 MBps - USB 2.0 - Silber, Rot Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Silber, Rot |  | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern |  | Produktmaterial | Aluminium |  | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 6.4 cm ( 2.5" ) |  | Host-Bus | USB 2.0 | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s |  | Konnektivität/Einschübe | 1 x intern - 6.4 cm ( 2.5" ) | Verschiedenes | Verpackung | Einzelhandel |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Splitterkabel (Netz) - extern |  | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, Schraubenzieher |  | Kennzeichnung | Plug and Play | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 300 MBps |  | Unterstützte Geräte | Festplatte |  | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7.5 cm |  | Tiefe | 12.7 cm |  | Höhe | 1.3 cm |  | Gewicht | 120 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |