Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent Drucker- oder Monitorständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3028192
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     44003
EAN/GTIN:
     8014437008555
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Exponent - Drucker- oder Monitorständer - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drucker- oder Monitorständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41.6 cm - 14.1 cm - 28 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,29*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,29*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,25*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,75*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.