Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent Drucker-Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3028190
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     42813
EAN/GTIN:
     8014437014433
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
exponent druckerständer
druckerständer
Exponent - Drucker-Organizer - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drucker-Organizer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
50.8 cm - 14 cm - 37 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,29*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,29*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,25*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,75*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.