Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3026634
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002515
EAN/GTIN:
     5099206021341
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
K120 ist eine USB-Tastatur für Vielschreiber, die damit lange und komfortabel arbeiten möchten. Dank Tasten mit niedrigem Profil, Standard-Layout und einem schlanken, robusten Design tippen Sie gerne doppelt so lang - im wahrsten Sinne des Wortes.
Logitech K120 - Tastatur - USB - Französisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
0.55 kg
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Französisch
Region
Frankreich
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, KCC, WEEE
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.