Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother TD-4100N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     574-brottd4100nger
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD4100NZG1
EAN/GTIN:
     4977766677110
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Brother TD-4100N ist ein hochwertiger Etikettendrucker für alle Anwendungsbereiche mit integriertem Printserver zur Einbindung in ein Netzwerk. Das Gerät bedruckt Einzel- und Endlos-Etiketten mit einer Breite von bis zu 102 mm. Die automatische Schneideeinheit sorgt dafür, dass die Etiketten immer sauber abgeschnitten werden. Egal ob Barcodeetiketten, Versandetiketten, Besucherausweise, Ordnerbeschriftungen oder Inventarbeschriftungen - der TD-4100N überzeugt durch Professionalität und Leistungsstärke. Vor allem für größere Druckjobs, wie täglicher Versand von Serienbriefen oder Beschriftungen in Produktion und Logistik in Großunternehmen, empfehlen wir einen Etikettendrucker unserer TD-Serie. Die TD-Etikettendrucker verwenden als Verbrauchsmaterial Etikettenrollen der RD-Serie, welche als Endlos- und Einzel-Etiketten zur Verfügung stehen. Verschiedene Formate sind hierbei verfügbar. Auf Nachfrage können sogar Sonderformate angefertigt werden. Über die USB-Schnittstelle wird der TD-4100N standardmäßig an einen PC angeschlossen. Zur Einbindung des Gerätes in ein Netzwerk dient der Ethernet-Anschluss. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle, die es ermöglicht, Peripheriegeräte direkt mit dem Drucker zu verbinden und so empfangene Daten auch ohne angeschlossenen PC auszudrucken. Auf diese Weise können beispielsweise Gewicht und Preis einer Ware auf ein Etikett gebracht werden, Barcodes oder Messdaten ausgedruckt werden. Zudem kann mit der Funktion "Verteiltes Drucken" ein größerer Druckauftrag auf mehrere im Netzwerk angeschlossene TD-4100N verteilt und somit die Druckzeit reduziert werden. Über die im Lieferumfang enthaltene P-touch Editor Software lassen sich professionelle Etiketten erstellen. Barcodes, Clip-Arts oder Bilder können in das Etikett integriert und ausgedruckt werden. Auch die Verknüpfung zu bereits existierenden Datenbank ist problemlos möglich. Über den P-touch Transfer Manager lassen sich am PC erstellte Vorlagen zum Drucker übertragen und anschließend auch ohne angeschlossenen PC ausgedrucken. Mit den Add-ins können Datensätze aus Word, Excel und Outlook direkt und unkompliziert in ein Etikett integriert werden.
Brother TD-4100N - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (10,2 cm) - 300 dpi - bis zu 110 mm/Sek. - USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix
Schriftarten
Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold
Schriftschnitt & Effekte
Vertikal, Spiegel, unterstrichen, Rahmen
Mehrfachausdrucke
9999 Kopien
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (10,2 cm), Rolle (5,1 cm), Rolle (7,6 cm)
Medientyp
Endlos-Papieretiketten
Max. Druckbreite
98.6 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
102 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,2 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM, SVGA-Monitor
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
2 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.3 cm
Tiefe
22.9 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 443,75*
€ 473,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 443,90*
€ 473,26*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 448,75*
€ 478,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 452,29*
€ 482,45*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 456,83*
€ 487,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,09*
€ 562,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,73*
€ 551,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,75*
€ 528,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
QL500BWG1
ab € 21,81*
Ähnlich
Brother
QL570G1
ab € 87,61*
Ähnlich
Brother
TD4000ZG1
ab € 344,46*
Ähnlich
Brother
VM100VPZ1
ab € 112,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG