Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3019728
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82676
EAN/GTIN:
     4043619826766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt mit bis zu 6 Gb/s über eine doppelt so schnelle Datentransferrate als sein Vorgänger. Es dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte, wie z.B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Zudem ist die SATA 6 Gb/s Schnittstelle abwärtskompatibel zu den älteren Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann.
Delock - SATA-Kabel - Serial ATA 150/300/600 - SATA (M) zu SATA (M) - 30 cm - Daumenklemmen - Rot - für P/N: 89270, 89271
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Besonderheiten
Daumenklemmen, Poly-Beutel Verpackung
Typ des Speicherkabels
SATA-Kabel
Länge
30 cm
American Wire Gauge (AWG)
26
Schnittstellengeschwindigkeit
Serial ATA 150/300/600
Konnektivität
Anschluss
7-poliges Serial ATA - männlich
Stecker (zweites Ende)
7-poliges Serial ATA - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 89270, 89271
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.