Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-106180 Herst.-Nr.: 61769 EAN/GTIN: 4043619617692 |
| | |
|
|  |  |
 | DeLOCK USB 2.0 Video Grabber - Videoschnittkarte - Hi-Speed USB - NTSC, PAL Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videoschnittkarte |  | Art | Extern |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio - line-In - RCA x 2 | Verschiedenes | Verpackung | Einzelhandel |  | Enthaltene Kabel | 1 x A/V-Kabel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | Hi-Speed USB-Anschluss |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 1.4 GHz - RAM 256 MB - HD 300 MB | Video | Formfaktor | Extern |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |  | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video |  | Analoges Videoformat | NTSC, PAL |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 |  | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 720 x 480, 720 x 576 |  | Bildrate | NTSC: 30 Bilder pro Sekunde, PAL: 25 Bilder pro Sekunde |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 19,33* | € 24,52* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 19,33* | € 24,52* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,19* | € 25,57* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,00* | ab € 20,86* | € 26,39* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,04* | € 26,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,33* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|