Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC MR-SA1041 Festplatten-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3017712
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
FANTEC MR-SA1041 - Festplatten-Array - 4 Schächte (SATA-600 / SAS) - HDD 0 - SATA 3Gb/s, SAS (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Blau
Gerätetyp
Festplatten-Array
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x SAS-Kabel
Kennzeichnung
CSA, TUV, RoHS
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
600 MBps
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
0
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.8 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SATA 3Gb/s, SAS
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
4
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
4 x SAS - interne SAS, 29-polig (SFF-8482) ¦ 4 x SATA 6Gb/s - 7-poliges externes Serial ATA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.