Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gateway Hitachi GS2040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3015563
Hersteller:
     Gateway
Herst.-Nr.:
     TS.R7400.001
EAN/GTIN:
     4717276083649
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Gateway Hitachi GS2040 - Festplatten-Array - 4 TB - 90 Schächte ( SATA-300 / SAS ) - 4 x HD 1 TB - 4Gb Fibre Channel (extern) - Rack - einbaufähig - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Festplatten-Array
Art
Rack - einbaufähig - 4U
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
90 (gesamt)/ 86 (frei) x Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" )
Konnektivität/Schnittstellen
4 x 4Gb Fibre Channel
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Software inbegriffen
Hitachi Storage Navigator Modular 2
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Massenspeicher-Controller
Typ
2 x Serial Attached SCSI
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300 / SAS
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Cache-/Puffergröße (Max.)
2 GB
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, Apple MacOS, HP-UX, Novell NetWare, Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux, SuSe Linux, IBM z/OS, Microsoft Windows Server 2003, HP Tru64 UNIX, HP OpenVMS, Oracle Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008, VMware ESX Server
Festplatte
Typ
Hot-Swap - Plug-in-Modul
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Kapazität
4 x 1 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
180 TB
Host Channels
4
Array-Gesamtkapazität
4 TB
Maximale Anz. an LUNs
2048
Externe Schnittstelle für HDD-Array
4Gb Fibre Channel
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
90
Unterstützte Laufwerke
Serial ATA-300 / SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.131,14*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG