Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM T88V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3008738
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CA85042
EAN/GTIN:
     8715946465784
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem TM-T88V gelang bei der Entwicklung von POS-Bondruckern ein echter Durchbruch. Die Druckergebnisse sind kostengünstig und umweltfreundlich. Das wird vor allem mit der Papiersparfunktion deutlich, die dazu dient Papier einzusparen und somit Kosten zu reduzieren. Dieser Thermobondrucker ist der erste, der für seine Umweltfreundlichkeit mit einem Energy Star-Zertifikat ausgezeichnet wurde Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit beträgt beeindruckende und effiziente 300 mm pro Sekunde. Der Graustufendruck ermöglicht eine bessere Darstellung von Logos und Grafiken. Der T88V funktioniert gemeinsam mit verschiedenen Plattformen und lässt sich daher ganz einfach in Ihre IT Infrastruktur integrieren. Standardmäßig verfügt er über eine integrierte und zukunftssichere USB-Schnittstelle. Dieser enorm zuverlässige und bedienerfreundliche POS-Drucker erfüllt die Ansprüche der Kunden und verfügt standardmäßig über eine vierjährige Garantie. Epson ist ein weltweit operierendes Unternehmen und trägt zum Umweltschutz für künftige Generationen bei, indem es eine Reihe von ENERGY STAR®-Produkten anbietet. Bei diesen Produkten wurde der Stromverbrauch enorm reduziert. Dadurch sparen Sie Energie und Geld und schützen die Umwelt – ganz ohne Qualitätskompromisse.
Epson TM T88V - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - bis zu 300 mm/Sek. - USB, seriell - Cutter - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Dunkelgrau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 4 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Zeichengrößen (mm)
1.41 x 3.39 mm, 0.99 x 2.4 mm
Spalten
30, 40, 42, 56
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.055 mm - 0.08 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
MTBF
360,000 Stunde(n)
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
UL 1950, ICES-003 Klasse A, FCC, CSA C22.2 No. 950
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,35*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,93*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,70*
Zubehör
Epson
C31CE14552A0
ab € 221,40*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,41*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,84*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,87*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,17*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 66,96*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 55,67*
Zubehör
Epson
C32C823991
ab € 40,03*
Zubehör
Epson
C32C824071
ab € 68,00*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,37*
Zubehör
MicroConnect
PE010418
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.