Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Inkjet Fullsurface-Printable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3006526
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR413
EAN/GTIN:
     4260057123145
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
MediaRange DVD-R Speichermedien eignen sich zur schnellen und effizienten Archivierung Ihrer Daten. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 16x, in nur wenigen Minuten sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Das gesamte Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die vollflächig bedruckbare Oberfläche eignet sich zum Bedrucken mit sämtlichen Tintenstrahldruckern mit CD-Druck-Funktion. Gestalten Sie Ihre Medien professionell und individuell ganz nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen.
MediaRange Inkjet Fullsurface-Printable - 100 x DVD-R - 4.7 GB 16x - weiß - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Farbe
Weiß
Anzahl mitgelieferter Medien
100
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, anti-UV
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: mediarange dvd-r 4,7gb, dvd-rw, dvd spindel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.