Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 100 x CD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3006518
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR204
EAN/GTIN:
     4260057124449
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Mit der hochwertigen MediaRange CD-R 52x erhalten Sie die bewährte Qualität einer 700 MB/80 Min. Disc und eine zusätzlich optimierte Aufnahmegeschwindigkeit. Diese CD-Rs sind besonders kratzfest und lichtbeständig.
MediaRange - 100 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
100
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Kratzfeste Beschichtung, UV-Licht-beständig
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.