Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-11069 Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3005601
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11069
EAN/GTIN:
     4718359110696
Suchbegriffe:
eSATA Adapter
eSATA Controller
eSATA Karte
esata controller
Exsys EX-11069 - Speicher-Controller - 2 Sender/Kanal - USB 2.0 / eSATA 3Gb/s - SATA 3Gb/s, USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus
SATA 3Gb/s, USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel - intern ¦ 1 x USB-Kabel - intern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Anzahl Kanäle
2
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
USB 2.0 / eSATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
6.3 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 Massenspeicher - Serial ATA-300 ¦ 1 x USB 2.0
Schnittstellen
2 x USB 2.0 / eSATA 3Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.