Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2996713
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     67Y1482
EAN/GTIN:
     0885600687499
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Lenovo - Festplatte - 450 GB - Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" ) - SAS - 15000 rpm - für ThinkServer RD240 (3.5"); TD230
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm ( 3.5" )
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
450 GB
Schnittstelle
Serial Attached SCSI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial Attached SCSI
Kompatible Einschübe
1 x Hot-Swap - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD240 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD230
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG