Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP - Display-Adapter - DisplayPort - HDMI, 19-polig - 20 cm - für EliteBook Folio 1040 G1; EliteDesk 800 G1; EliteOne 800 G1; ProDesk 600 G1; ProOne 600 G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2995713
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BP937AA
EAN/GTIN:
     0885631688182
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
Adapter HDMI
Adapterkabel HDMI
DisplayPort Adapter
Wandelt einen DisplayPort-Anschluss an einem HP Compaq Business Desktop-PC oder einer HP Workstation in einen HDMI-Anschluss um. Der Adapter verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort-Anschluss an einer Seite und einen HDMI-Anschluss an der anderen Seite zur Verbindung mit einem HDMI-Monitorkabel.
HP - Display-Adapter - DisplayPort - HDMI, 19-polig - 20 cm - für EliteBook Folio 1040 G1; EliteDesk 800 G1; EliteOne 800 G1; ProDesk 600 G1; ProOne 600 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Adapter
Länge
20 cm
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x 20-poliger DisplayPort
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x HDMI Typ A, 19-polig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook Folio 1040 G1 ¦ HP EliteDesk 800 G1 ¦ HP EliteOne 800 G1 ¦ HP Point of Sale System rp5800 ¦ HP ProDesk 600 G1 ¦ HP ProOne 600 G1 ¦ HP RP3 Retail System 3100 ¦ HP Workstation xw4600, xw9400, z400, z600, z800 ¦ HP Compaq 6000 Pro, 6000 Pro PC, 6005 Pro (Micro Tower, SFF), 6200 Pro, 6300 Pro, 6300 Pro PC, 6305 Pro, 8200 Elite, 8200 Elite USDT PC, Elite 8300, Elite 8300 PC ¦ HP Compaq Business Desktop dc5800, dc5850, dc7800, dc7900, dx2390, dx2400, dx2450, dx7400
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG