Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon CLI 526Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2995073
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4543B001AA
EAN/GTIN:
     4960999670058
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon
Dieser 9 ml fassende Tintentank mit gelber Tinte wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt.
Canon CLI-526Y - Gelb - Original - Tintenbehälter - für PIXMA iP4950, iX6550, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG