Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Intenso Memory Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-76635
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6002560
EAN/GTIN:
     4034303013135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Intenso Memory Station - Festplatte - 1 TB - extern ( tragbar ) - 6.4 cm ( 2.5" ) - USB 2.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Gewicht
165 g
Gerätetyp
Festplatte - extern ( tragbar )
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
Zusätzlicher USB-Anschluss
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
35.5 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 2.0 (lesen) : 33 MB/s ¦ USB 2.0 (schreiben) : 35.5 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 4,85*
ab € 53,33*
€ 61,36*
pro Stück
€ 5,85*
ab € 53,33*
€ 61,36*
4 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,50*
ab € 53,34*
€ 61,37*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 54,21*
€ 62,25*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,30*
€ 62,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intenso Memory Station, HDD (2,5"), USB 2.0 - externe Festplatte, 1 TB, Weiß
Intenso
6002561
ab € 52,44*
Ähnlich
Intenso Memory Station, HDD (2,5"), USB 2.0 - externe Festplatte, 320 GB, Schwarz
Intenso
6002510
ab € 32,96*
Ähnlich
Intenso Memory Station, HDD (2,5"), USB 2.0 - externe Festplatte, 320 GB, Weiß
Intenso
6002511
ab € 33,12*
Ähnlich
Intenso Memory Station, HDD (2,5"), USB 2.0 - externe Festplatte, 500 GB, Schwarz
Intenso
6002530
ab € 36,97*
Ähnlich
Intenso Memory Station, HDD (2,5"), USB 2.0 - externe Festplatte, 500 GB, Weiß
Intenso
6002531
ab € 37,02*
Ähnlich
Intenso Memory Station, HDD (2,5"), USB 2.0 - externe Festplatte, 640 GB, Weiß
Intenso
6002541
ab € 50,16*
Ähnlich
Intenso Memory Station, HDD (2,5"), USB 2.0 - externe Festplatte, 750 GB, Schwarz
Intenso
6002550
ab € 45,60*
Ähnlich
Intenso Memory Station, HDD (2,5"), USB 2.0 - externe Festplatte, 750 GB, Weiß
Intenso
6002551
ab € 45,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG