| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2988240 Herst.-Nr.: 821074 EAN/GTIN: 5052179748653 |
| |
|
| | |
| Ricoh - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio SP C430DN, Aficio SP C431DN Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ricoh Aficio SP C430DN, Aficio SP C431DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner ricoh schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |