Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS286 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2987738
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0196
EAN/GTIN:
     5711045159879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der Plustek SmartOffice PS286 Plus ist das Nachfolgemodell des PS286 und zeichnet sich besonders über seine verbesserte Geschwindigkeit von 25 Seiten bzw. 50 Bildern pro Minute aus. Zusätzlich zu DIN A4, Visiten- und Plastikkarten kann der Duplex-ADF-Scanner über die beigefügte Software auch DIN A3 scannen.
Plustek SmartOffice PS286 Plus - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 220 x 356 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 1500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen-an-Netzwerkfreigabe
Max. unterstützte Dokumentgröße
220 x 356 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
220 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Presto! ImageFolio 4.5, ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, Plustek DI Capture, Plustek DocAction, NewSoft Presto! PageManager 7.10, Plustek BizCard Finder 3.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Details der Systemanforderungen
Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 800 MB
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
1500 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
8 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Kopie, E-Mail, Datei, PDF/OCR
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.3 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-08
ab € 63,28*
Zubehör
Plustek
L009-08
ab € 108,65*
Zubehör
Plustek
Z-27-672-0221A110
ab € 22,36*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 226,72*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 278,26*
Zubehör
Plustek
27-653-0201A110
ab € 16,80*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,53*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 273,60*
Zubehör
Plustek
Z-0055
ab € 11,55*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 127,43*
Zubehör
Plustek
Z-0101
ab € 14,73*
Zubehör
Plustek
Z-0146
ab € 23,31*
Zubehör
Plustek
Z-0149
ab € 4,58*
Zubehör
Plustek
Z-0105
ab € 7,06*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.