Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Primera FX400e Foil Imprinting System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2987651
Hersteller:
     Primera
Herst.-Nr.:
     74282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Imprinter
Ab sofort können Sie Ihre auf Tintenstrahlbasis bedruckten Etiketten durch brillante Gold- und Silberakzente in Szene setzen. Mit Primeras neuem FX400e Foliendrucker geht das ganz einfach und schnell von der Hand. Der FX400e ist für die Primera Farbetikettendrucker der LX-Serie. Der Arbeitsablauf ist zu 100 % digital, so dass Sie so gut wie jedes beliebige Design drucken können: Bordüren, Grafiken, Schriften, Hintergründe und vieles mehr. Für den FX400e ebenfalls erhältlich ist eine transparente Folie, mit der Sie die Beständigkeit Ihrer Etiketten gegenüber Wasser, Chemikalien, Reinigungsmitteln, UV-Strahlung und anderen Umweltfaktoren enorm erhöhen können. Von der ersten Installation bis zum vollen Betrieb ist der FX400e Foliendrucker leicht zu bedienen. Au?erdem ist im Lieferumfang des FX400e alles enthalten, was Sie benötigen, um sofort mit dem Eindrucken zu beginnen
Primera FX400e Foil Imprinting System - Etikettendrucker - Thermal Transfer - Rolle (8,2 cm) - 300 dpi - bis zu 50.8 mm/Sek. - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermal Transfer - monochrom
Lokalisierung
Europa
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Schnittstelle
USB
Medienhandhabung
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße
Rolle (8,2 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Walzenadapter
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, C-Tick, CCC, ULC, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NiceLabel SE Primera Edition
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
8.4 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,13*
€ 743,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,43*
€ 716,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,52*
€ 689,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primera
074320-65
ab € 37,49*
Zubehör
Primera
74322
ab € 53,13*
Zubehör
Primera
74321
ab € 53,13*
Zubehör
Primera
74321-65
ab € 39,70*
Zubehör
Primera
074320
ab € 71,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG