Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Primera PX450 Color Label Printer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2987649
Hersteller:
     Primera
Herst.-Nr.:
     74242
EAN/GTIN:
     5050914726720
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Farbdrucker
Primera PX450 Color Label Printer - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (10,8 cm) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung
Europa
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (Farbe)
4800 x 1200 dpi
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
USB
Farbverwaltungsmerkmale
Z-Color
Tintenpatronenkonfiguration
1 Patrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
3 Farben - Cyan, Magenta, Gelb
Medienhandhabung
Medientyp
Quittungspapier, Tag-Material, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Drucklänge
609.6 mm
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Verschiedenes
MTBF
180,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, ULC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Z-Color Color Matching
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - RAM 512 MB - HD 5 GB ¦ PowerPC G4 - 700 MHz - RAM 512 MB - HD 5 GB
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.4 cm
Tiefe
38.9 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
3.2 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primera
74292
ab € 1.215,05*
Zubehör
Primera
57341
ab € 50,09*
Zubehör
Primera
74232
ab € 410,50*
Zubehör
Primera
74282
ab € 597,03*
Zubehör
Primera
74703HIS
ab € 13,24*
Zubehör
Primera
74705
ab € 18,83*
Zubehör
Primera
74707
ab € 19,34*
Zubehör
Primera
74706HIS
ab € 20,34*
Zubehör
Primera
74708HIS
ab € 24,53*
Zubehör
Primera
74709HIS
ab € 19,42*
Zubehör
Primera
74710HIS
ab € 24,53*
Zubehör
Silex Technology
E1195
ab € 69,26*
Zubehör
Silex Technology
E1237
ab € 92,13*
Zubehör
Primera
74294
ab € 1.431,07*
Zubehör
Primera
74711HIS
ab € 34,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG