Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC SG2 Farbband
Toshiba TEC SG2 Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2984408
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760088SG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba TEC - Schwarz - 88 mm x 600 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 10) - für B-472, 482, 572, 672, 682, 872, 882, EX4T1, SX4, SX4T, SX5, SX5T, SX6, SX6T, SX8, SX8T
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
88 mm x 600 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-372, 472, 472-GH12-QQ, 482, 572, 572-QP, 672, 682, 872, 882, EX4T1-GS, SX4, SX4T, SX4T-GS20-QP, SX5, SX5T, SX5T-TS22-QP, SX6, SX6T-TS12-QM-R, SX8, SX8T, SX8T-TS12-QM-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.