Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC SG2 102mm x 600m Farbband
Toshiba TEC SG2 102mm x 600m Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2983481
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760102SG2
EAN/GTIN:
     5712505479759
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba TEC - Schwarz - 102 mm x 600 m - Thermotransfer-Farbband - für B-372, 472, 472-GH12-QQ, 572, 572-QP, EX4T1-GS
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Resin (Thermalharz), Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
102 mm x 600 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-372, 472, 472-GH12-QQ, 572, 572-QP, EX4T1-GS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.