Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC AG2 48mm x 600m Farbband
Toshiba TEC AG2 48mm x 600m Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2983332
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760048AG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba TEC Premium - 48 mm x 600 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 10) - für B-EX4T1-GS, SX4T, SX4T-GS20-QP, SX5T, SX5T-TS22-QP
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
48 mm x 600 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-EX4T1-GS, SX4T, SX4T-GS20-QP, SX5T, SX5T-TS22-QP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.