| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2983320 Herst.-Nr.: 3631B001AA EAN/GTIN: 4960999636528 |
| |
|
| | |
| Diese Kartuschen bestehen hauptsächlich aus Kunststoff, was ein lokales Recycling und eine lokale Energierückgewinnung ermöglicht. Wenn das Recycling vor Ort erfolgt, werden die mit dem Transport der Kartuschen verbundenen Umweltauswirkungen reduziert. Zur Unterstützung des lokalen Recyclings und der Energierückgewinnung hat Canon auf jede Patrone einen Kunststoffcode eingraviert. Canon Großformat-Tintenpatronen sind für lokales Recycling und lokale Energierückgewinnungsanlagen geeignet. Canon PFI-104 M - 130 ml - Magenta - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF650, iPF655, iPF750, iPF755, iPF760, iPF760 MFP M40, iPF765 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 130 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF650, iPF655, iPF750, iPF755, iPF760, iPF760 MFP M40, iPF765 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta |
| | |
| |