| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2982950 Herst.-Nr.: 74710 EAN/GTIN: 0665188747101 |
| |
|
| | |
| Primera TuffCoat - Hochglänzend - hochweiß - 50.8 x 101.6 mm 850 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 850) Etiketten - für Primera LX400 Color Label Printer Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 50.8 x 101.6 mm | | Medientyp | Etiketten | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Medienfarbe | Hochweiß | | Merkmale | Wasserbeständig, permanent klebend, abriebbeständig | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 850 | | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 850 Etikett(en) | | Ausführung der Oberfläche | Hochglänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Primera LX400 Color Label Printer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, etikettenrolle 2,5x5cm, etiketten rolle, inkjet-etiketten primera |
| | |
| |