Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acer B193DOwmdh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2975657
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     ET.CB3RE.D09
EAN/GTIN:
     4717276146955
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
TFT
Acer B193DOwmdh - LCD-Monitor - 48 cm ( 19" ) - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m2 - 800:1 - 50000:1 (dynamisch) - 5 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.2 kg
Farbe
Weiß
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48 cm ( 19" )
Besonderheiten
Zero Bright Dot, HDCP, Acer EcoDisplay, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), 72% NTSC-Farbskala
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m2
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.8 cm x 19.9 cm x 35.7 cm
Kontrast
800:1 / 50000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.294 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
176
Vertikaler Betrachtungswinkel
176
Bildschirmtyp
TN
Vertikale Bildwiederholrate
75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
80 kHz
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TCO '03, TUV GS, ISO 13406-2, TCO Displays 5.0
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
18.5 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.53 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Software
Systemanforderungen/Mitgelieferte Software
Acer eDisplay Management
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Mechanisch
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Neigungswinkel
20
Höheneinstellung
80 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehelement, Neigbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Belkin
CC4003R3M
ab € 3,46*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 37,84*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 122,10*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 12,33*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 18,04*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 57,09*
Sonstiges
Produktabbildung
Xergo
ab € 153,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG