Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson TM T88V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bdet5b
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CA85833
EAN/GTIN:
     8715946466774
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Mit dem TM-T88V gelang bei der Entwicklung von POS-Bondruckern ein echter Durchbruch. Die Druckergebnisse sind kostengünstig und umweltfreundlich. Das wird vor allem mit der Papiersparfunktion deutlich, die dazu dient Papier einzusparen und somit Kosten zu reduzieren. Dieser Thermobondrucker ist der erste, der für seine Umweltfreundlichkeit mit einem Energy Star-Zertifikat ausgezeichnet wurde Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit beträgt beeindruckende und effiziente 300 mm pro Sekunde. Der Graustufendruck ermöglicht eine bessere Darstellung von Logos und Grafiken. Der T88V funktioniert gemeinsam mit verschiedenen Plattformen und lässt sich daher ganz einfach in Ihre IT Infrastruktur integrieren. Standardmäßig verfügt er über eine integrierte und zukunftssichere USB-Schnittstelle. Dieser enorm zuverlässige und bedienerfreundliche POS-Drucker erfüllt die Ansprüche der Kunden und verfügt standardmäßig über eine vierjährige Garantie. Epson ist ein weltweit operierendes Unternehmen und trägt zum Umweltschutz für künftige Generationen bei, indem es eine Reihe von ENERGY STAR®-Produkten anbietet. Bei diesen Produkten wurde der Stromverbrauch enorm reduziert. Dadurch sparen Sie Energie und Geld und schützen die Umwelt – ganz ohne Qualitätskompromisse.
Epson TM T88V - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - bis zu 300 mm/Sek. - parallel, USB - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Dunkelgrau
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 4 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Parallel, USB
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Zeichengrößen (mm)
1.41 x 3.39 mm, 0.99 x 2.4 mm
Spalten
30, 40, 42, 56
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.055 mm - 0.08 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
MTBF
360,000 Stunde(n)
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
UL 1950, ICES-003 Klasse A, FCC, CSA C22.2 No. 950
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,06*
€ 241,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,04*
€ 242,25*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 226,22*
€ 242,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,79*
€ 245,19*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 230,65*
€ 247,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C31CA85012
ab € 225,29*
Ähnlich
Epson
C31CA85031
ab € 221,71*
Ähnlich
Epson
C31CA85041
ab € 219,10*
Ähnlich
Epson
C31CA85042
ab € 225,97*
Ähnlich
Epson
C31CA85051
ab € 226,58*
Ähnlich
Epson
C31CA85052
ab € 226,99*
Ähnlich
Epson
C31CA85224
ab € 315,64*
Ähnlich
Epson
C31CA85813
ab € 222,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG