Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2971876
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0WG0KH
EAN/GTIN:
     0039281053092
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Original-Verbrauchsmaterialien sind der entscheidende Aspekt bei der Erstellung eines qualitativ hochwertigen Druckbildes. Innerhalb des komplexen Drucksystems tragen sie zum reibungslosen Betrieb Ihres Konica Minolta Produktes bei und erhöhen dessen Lebensdauer. Die hochwertigen Original-Verbrauchsmaterialien bieten erstklassige Ausdrucke und den zuverlässigen Betrieb - während der gesamten Lebensdauer!
Konica Minolta - Cyan - original - Druckerbildeinheit - für magicolor 4750DN, 4750EN
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 4750DN, 4750EN
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Konica Minolta, Bildtrommel Minolta, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Bildtrommel QMS, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter QMS, Photoleiter QMS, Trommeleinheit QMS, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, konica minolta toner cyan, konica minolta toner, konica minolta bildtrommel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2047/KIT
ab € 168,60*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG03H
ab € 142,33*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG08H
ab € 156,35*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG0EH
ab € 159,43*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5150
ab € 68,47*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5250
ab € 108,09*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5350
ab € 99,72*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5450
ab € 66,06*
Ähnlich
Ampertec
A0X5450
ab € 51,76*
Ähnlich
Ampertec
A0X5150
ab € 43,76*
Ähnlich
Ampertec
A0X5350
ab € 44,00*
Ähnlich
Ampertec
A0X5250
ab € 71,40*
Ähnlich
WhiteBox
A0X5150
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.