Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2971873
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0WG03H
EAN/GTIN:
     0039281053139
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Original Konica Minolta Verbrauchsmaterial gewährleistet eine optimale Ausgabequalität und Zuverlässigkeit der Konica Minolta Drucker.
Konica Minolta - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für magicolor 4750DN, 4750EN
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 4750DN, 4750EN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2047/KIT
ab € 168,65*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG08H
ab € 157,84*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG0EH
ab € 158,49*
Ähnlich
Konica Minolta
A0WG0KH
ab € 151,23*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5150
ab € 67,16*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5250
ab € 106,53*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5350
ab € 98,31*
Ähnlich
Konica Minolta
A0X5450
ab € 66,27*
Ähnlich
Ampertec
A0X5450
ab € 51,77*
Ähnlich
Ampertec
A0X5150
ab € 43,42*
Ähnlich
Ampertec
A0X5350
ab € 44,07*
Ähnlich
Ampertec
A0X5250
ab € 71,73*
Ähnlich
WhiteBox
A0X5150
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.