| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2969073 Herst.-Nr.: MB882SP-1S-2B EAN/GTIN: 4711132868401 |
| |
|
| | |
| Das ICY DOCK MB882SP-1S-2B ist leichter, einfacher und kostengünstiger. Es ist sehr praktisch für Gamer und Power-User, die SSD-Geschwindigkeit auf ihren Heim-/Bürocomputern erwarten. Einige andere neue Elemente des Konverters sind die Sichtschlitze über dem SATA-Anschluss, die es dem Benutzer ermöglichen, zu überprüfen, ob seine HDD oder SSD eine sichere Verbindung hergestellt hat. Dies fungiert auch als zusätzlicher Satz von Belüftungsöffnungen für zusätzliche Kühlung mit Ihrer SSD oder HDD. Insgesamt handelt es sich um ein leichtes und einfaches Design, das sich perfekt für Power-User, Gamer und normale Computeranwender eignet, die es in ihren Desktops, Mediacentern und Heimservern einsetzen möchten. Cremax ICY Dock MB882SP-1S-2B - Mobiles Speicher-Rack - 2.5" (6.4 cm) - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - SATA 6Gb/s - SATA 6Gb/s - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Mobiles Speicher-Rack | | Produktmaterial | Kunststoff | | Unterstützte Schnittstelle | SATA-600 | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Unterstützter Formfaktor | 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) | | Host-Bus | SATA 6Gb/s | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 10.1 cm | | Tiefe | 14.5 cm | | Höhe | 2.5 cm | | Gewicht | 163 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 7-poliges Serial ATA | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA (außerhalb) | | Einschübe | 1 x von vorne zugänglich - 2.5" (6.4 cm) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x extern 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Festplatten Einbaurahmen, Festplatten Adapter, Festplattenadapter, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatten adapter raidsonic, festplatten einbaurahmen, externe festplatte 2,5" |
| | |
| |