|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2962873 Herst.-Nr.: STAE106 EAN/GTIN: 7636490022067 |
| |
|
|  |  |
 | FreeAgent GoFlex STAE106 - Massenspeicher Controller - SATA 3Gb/s - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Massenspeicher Controller - extern |  | Host-Bus | USB 3.0 | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB 3.0 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |  | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Massenspeicher-Controller | Unterstützte Geräte | Festplatte |  | Schnittstelle | SATA 3Gb/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, SATA Controller, SATA Karte, USB Controller, USB Festplatte, USB Festplatten, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB HDD, USB Karte, externe festplatte seagate usb 3, externe festplatte usb 3.0, externe festplatte seagate |
|  |  |
| |