Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Actidata actiNAS 12000 3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2961815
Hersteller:
     Actidata
Herst.-Nr.:
     33500600
EAN/GTIN:
     4260201783317
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Actidata actiNAS 12000 3U - NAS - 3 TB - Rack - einbaufähig - Serial ATA-300 / SAS - HD 500 GB x 6 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
61 cm
Höhe
13.2 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
NAS-Server
Art
Rack - einbaufähig - 3U
Max. unterstützte Kapazität
12 TB
Gesamtspeicherkapazität
3 TB
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" ) ¦ 6 von vorne zugänglich - 13.3 cm Slim Line ( 5,25" Slim Line )
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Ethernet - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
4 Speicher - DIMM 240-PIN
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Redundante Stromversorgung
Optional
Software
Systemanforderungen/Speicherbetriebssystem
Microsoft Windows Storage Server 2008
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - Plug-in-Karte
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300 / SAS
Schnittstellen Typ
PCI Express x8
Datenübertragungsrate
300 MBps
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD
Cache-/Puffergröße (Max.)
256 MB
Festplatte
Typ
Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" )
Kapazität
6 x 500 GB
Prozessor
Speicher/Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon
Speicher/Installiertes RAM
8 GB (unterstützt) - DDR2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.041,03*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG