Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Actidata actiNAS 8000 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actidata actiNAS 8000 2U
Artikel-Nr.:
     C1002-2961811
Hersteller:
     Actidata
Herst.-Nr.:
     32100600
EAN/GTIN:
     4260201783232
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Actidata actiNAS 8000 2U - NAS - 6 TB - Rack - einbaufähig - Serial ATA-600 / SAS 2.0 - HD 1 TB x 6 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
8.8 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
NAS-Server
Art
Rack - einbaufähig - 2U
Max. unterstützte Kapazität
8 TB
Gesamtspeicherkapazität
6 TB
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" ) ¦ 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm Slim Line ( 5,25" Slim Line )
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell ¦ 2 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
4 Speicher - DIMM 240-PIN
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Redundante Stromversorgung
Optional
Software
Systemanforderungen/Speicherbetriebssystem
Microsoft Windows Storage Server 2008
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - Plug-in-Karte
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-600 / SAS 2.0
Schnittstellen Typ
PCI Express 2.0
Datenübertragungsrate
600 MBps
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD
Cache-/Puffergröße (Max.)
512 MB
Festplatte
Typ
Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" )
Kapazität
6 x 1 TB
Prozessor
Speicher/Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon
Speicher/Installiertes RAM
8 GB (unterstützt) - DDR2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.894,66*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG