Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA II > Compact Flash Card Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2959102
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91687
EAN/GTIN:
     4043619916870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
Slotbleche
Slotblende
Dieser interne Card Reader mit Slotblech dient unter anderem zur Befestigung an einen freien Slot eines PC Gehäuses und ermöglicht die Verwendung einer Compact Flash Speicherkarte über eine interne SATA Schnittstelle. Die optionale CF Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder auch als Festplatte für ein Betriebssystem, da Sie davon booten können.
Delock SATA II > Compact Flash Card Reader - CompactFlash-Kartenadapter - SATA 3Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
CompactFlash-Kartenadapter
Schnittstellen Typ
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - SATA 3Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Erweiterungssteckplätze
1 x CompactFlash-Karte (3.3 V/ 5 V) - Typ I/II
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.