Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2218-1950GHD-2U
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1900GHD-2USB
EAN/GTIN:
     9009760015515
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Xenon Geräte der 1900er Serie bilden die sechste Generation der Honeywell Area Imaging Technologie und setzen neue Maßstäbe bei Handscannern. Mit einem individuell für das Barcode-Scannen optimierten Sensor bietet der Xenon 1900 hohe Leistung und Verlässlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, die die Vielseitigkeit der Area Imaging Technologie benötigen. Dank der Adaptus Imaging Technologie 6.0 bietet der Xenon 1900 überragendes Barcode-Scannen und digitale Bilderfassung. Der Xenon 1900 ist mit einer revolutionären Decodierarchitektur ausgestattet. Dadurch werden größere Feldtiefe, schnelleres Einlesen und eine bessere Scan-Leistung bei schlecht leserlichen Barcodes möglich. Von linearen Barcodes mit hoher Dichte bis hin zu 2D-Barcodes direkt auf dem Display eines mobilen Geräts liest der Xenon 1900 praktisch alle Barcodes mit Leichtigkeit. Durch die platzsparende Konzeption, bei der wesentliche Komponenten auf einem Board vereint sind, wird eine Vielzahl von Konnektoren überfl üssig. Ein zuverlässigeres Design mit weniger Komponenten reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Wartbarkeit - ein Plus für die Produktivität. Dank seiner kompakten Form findet der Xenon 1900 in jeder Handgröße Platz, das bedeutet geringere Ermüdung für den Bediener.
Honeywell Xenon 1900 - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 3 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Drop Specification
2 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.1 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
147 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
173 cm
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
45
Skew (Grad)
65
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, QR-Code, UPC, PDF417
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
13
pro Stück
€ 13,00*
ab € 89,01*
€ 109,51*
1 Tag
9
pro Stück
€ 7,50*
ab € 91,76*
€ 113,40*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 93,31*
€ 114,98*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 89,12*
€ 115,66*
pro Stück
€ 9,90*
ab € 94,65*
€ 117,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,36*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,95*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,04*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,08*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 32,62*
Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,12*
Zubehör
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 28,22*
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.