Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3200 Wax/Resin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 3200 Wax/Resin Thermal Ribbon 80mm x 450m Farbband
Zebra 3200 Wax/Resin Thermal Ribbon 80mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V364052
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200BK08045
EAN/GTIN:
     5712505489345
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten.
Zebra 3200 Wax/Resin - Schwarz - 80 mm x 450 m - Farbband (Packung mit 6) - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Bandgröße
80 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, 2746e, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 117,71*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 90,71*
€ 121,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 95,20*
€ 122,26*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 105,18*
€ 135,26004*
pro Packung
€ 9,90*
ab € 116,16*
€ 147,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.