Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Seagate FreeAgent GoFlex Desk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2955389
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STAC1000200
EAN/GTIN:
     7636490021947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Seagate FreeAgent GoFlex Desk - Festplatte - 1 TB - extern ( Desktop ) - 8.9 cm ( 3.5" ) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm ( 3.5" )
Breite
4.4 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
1.08 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern ( Desktop )
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.4.6 oder höher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG