Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenovo ThinkPad Super Multi-Burner Ultrabay Slim Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad Super Multi-Burner Ultrabay Slim Drive
Artikel-Nr.:
     C1002-2954828
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39T2851
EAN/GTIN:
     5704327530701
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
lenovo dvd brenner
Lenovo ThinkPad Super Multi-Burner Ultrabay Slim Drive - Laufwerk - Ultrabay Slim - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - IDE - Plug-in-Modul - für ThinkPad R60; R61; T60; T61; X60; X60 Tablet; X61; X61 Tablet; Z60; Z61
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
155 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Plug-in-Modul
Schnittstelle
IDE
Einschub-Kompatibilität
Ultrabay Slim
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, MIC
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista Business
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 2000/XP - Pentium III - 550 MHz - RAM 128 MB - HD 150 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
180 ms (DVD), 150 ms (CD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 6x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Advanced Dock ¦ Lenovo ThinkPad R60 ¦ Lenovo ThinkPad R60e ¦ Lenovo ThinkPad R61 ¦ Lenovo ThinkPad R61e ¦ Lenovo ThinkPad R61i ¦ Lenovo ThinkPad R61u ¦ Lenovo ThinkPad T60 ¦ Lenovo ThinkPad T60p ¦ Lenovo ThinkPad T61 ¦ Lenovo ThinkPad T61p ¦ Lenovo ThinkPad T61u ¦ Lenovo ThinkPad X60 ¦ Lenovo ThinkPad X60 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X60s ¦ Lenovo ThinkPad X61 ¦ Lenovo ThinkPad X61 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X61s ¦ Lenovo ThinkPad Z60m ¦ Lenovo ThinkPad Z60t ¦ Lenovo ThinkPad Z61m ¦ Lenovo ThinkPad Z61p ¦ Lenovo ThinkPad Z61t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG