Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WCS3905 CCD Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasp WCS 3905 CCD Scanner Schwarz
Wasp WCS 3905 CCD Scanner Schwarz
Wasp WCS 3905 CCD Scanner Schwarz
Wasp WCS 3905 CCD Scanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2954706
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633808502935
EAN/GTIN:
     0633808502935
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Wasp WCS3905 CCD Scanner - Barcode-Scanner - Handgerät - 45 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Lokalisierung
Großbritannien
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.2 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
125 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
CCD
Scangeschwindigkeit
45 Scans/Sek.
Scanfeldbreite
8 cm
Wellenlänge der Lichtquelle
660 nm
Max. Gebrauchsdistanz
2.5 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, Code 32, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, IATA 2/5, ISSN, UK-Plessey
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wasp
633808091057
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.