|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2953781 Herst.-Nr.: DC-154 RAID BLISTER EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Dawicontrol DC 154 Raid - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 1.5Gb/s - 150 MBps - RAID 0, 1, 5, 10, JBOD - PCI/66 MHz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte |  | Host-Bus | PCI/66 MHz | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI / 66 MHz |  | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x SATA 1.5Gb/s - Serial ATA, 7-polig ( innerhalb ) ¦ 2 x SATA 1.5Gb/s - Serial ATA, 7-polig ( außerhalb ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Driver |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS 6.0 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows Vista | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Silicon Image SiI3114 |  | Datenübertragungsrate | 150 MBps |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 4 |  | Anzahl Kanäle | 4 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |  | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |