Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-51569 Herst.-Nr.: DC-4300 RAID BLISTER EAN/GTIN: 4027377183002 |
| | |
|
|  |  |
 | Dawicontrol DC 4300 RAID - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 3Gb/s - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 10, JBOD - PCI-X/133 MHz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte |  | Host-Bus | PCI-X/133 MHz | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI-X / 133 MHz |  | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x SATA 3Gb/s - Serial ATA, 7-polig ( innerhalb ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Silicon Image SiI3124-2 |  | Datenübertragungsrate | 300 MBps |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 4 |  | Anzahl Kanäle | 4 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |  | Schnittstelle | SATA 3Gb/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 59,29* | € 67,18* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 59,29* | € 67,18* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 59,40* | € 67,30* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 63,57* | € 71,00* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 64,54* | € 71,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,29* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|