Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2951293
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002516
EAN/GTIN:
     5099206023499
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastatur k120
K120 ist eine USB-Tastatur für Vielschreiber, die damit lange und komfortabel arbeiten möchten. Dank Tasten mit niedrigem Profil, Standard-Layout und einem schlanken, robusten Design tippen Sie gerne doppelt so lang - im wahrsten Sinne des Wortes.
Logitech K120 - Tastatur - USB - Deutsch - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
0.55 kg
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
OEM
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, KCC, WEEE
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 37,30*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 24,33*
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,49*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 34,61*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 36,38*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 20,22*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 62,25*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 19,77*
Zubehör
Logitech
920-003967
ab € 29,30*
Zubehör
Logitech
920-003052
ab € 20,54*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,44*
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.