Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2951292
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002489
EAN/GTIN:
     5099206020733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Eine USB-Tastatur für Vielschreiber, die damit lange und komfortabel arbeiten möchten.
Logitech K120 - Tastatur - USB - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
0.55 kg
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, KCC, WEEE
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,88*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,04*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 185,02*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,10*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,07*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,50*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,61*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,59*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,79*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 136,39*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 25,66*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,41*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 195,92*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 169,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.