Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 6 Gb SAS Host Bus Adapter for System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2945617
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46M0907
EAN/GTIN:
     8834360825636
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Lenovo 6 Gb SAS Host Bus Adapter for System x - Speicher-Controller - 4 Sender/Kanal - SAS 6Gb/s - PCIe 2.0 x8 - für System x3100 M5; x3250 M4; x3350; x3400 M2; x34XX; x3650 M2; x3755; x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
512
Anzahl Kanäle
4
Unterstützte Geräte
Festplatte, Bandlaufwerk
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x3650 1914 ¦ Lenovo System x3100 M4 2582 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3200 M2 4367, 4368 ¦ Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 ¦ Lenovo System x3250 M2 4190, 4194 ¦ Lenovo System x3250 M3 ¦ Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3350 4192, 4193 ¦ Lenovo System x3400 7973, 7974, 7975, 7976 ¦ Lenovo System x3400 M2 7836, 7837 ¦ Lenovo System x3455 7940, 7941, 7984, 7986 ¦ Lenovo System x3500 7977 ¦ Lenovo System x3500 M2 7839 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3550 M2 7946 ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 7979 ¦ Lenovo System x3650 M2 7947 ¦ Lenovo System x3650 M3 7945 ¦ Lenovo System x3655 7943, 7985 ¦ Lenovo System x3755 7163, 8877 ¦ Lenovo System x3850 M2 7141, 7233 ¦ Lenovo System x3850 X5 7145 ¦ Lenovo System x3950 M2 7141, 7233 ¦ Lenovo System x3950 X5
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
4 x SATA 3Gb/s - SATA (innerhalb) ¦ 1 x SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.